Cizme de protecţie, negru DUNLOP JOBGUARD FULL SAFETY, S5, Mărimea încălțărilor UE: 48

Cod articol.: 092916 48
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 5 Pereche
  • Pași de comandă: 5 Pereche
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie JobGUARD
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară PVC
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S5
Proprietăți pantof căptuşit; Rezistent la ulei
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092916 48
EAN / GTIN 8713197371366
Număr producător NA2HD01.48
Producător/responsabil Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descriere

Execuţie:

Ghete de protecție JOBGUARD FULL SAFETY pentru sarcini solicitante. Rugozitate excelentă cu talpă exterioară rezistentă la ulei. Potrivit pentru utilizarea zilnică, datorită confortului confortabil la purtare.
  • Material superior Acifort®.
  • Talpă Acifort®, neagră.
  • Branţ Dunlop Acifort® Comfort.
  • Căptușeală neagră.

Aplicaţie:

Industrie

Standard:

EN ISO 20345:2022 S5 CI AN SR FO