{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri grafit | |
| Serie | Purofort | |
| Denumirea producătorului | PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Mărime EU | 44 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Poliuretan | |
| Material talpă | Cauciuc | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Talpă antiperforare | da | |
| Material siguranță pătrundere | Oţel | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Talpă profilată | da | |
| Mâner scară | da | |
| Clasa de protecţie | S5 | |
| Închidere | Slip-on | |
| Amortizare la călcâi | da | |
| Amortizare în funcţie de greutate | nu | |
| Proprietăți pantof | Protecţie la frig; Talpă rezistentă la căldură; Rezistent la ulei | |
| Rezistent la căldură până la | 200 °C | |
| Protecție la rece până la | -20 °C | |
| Tip de coadă | Ridicat | |
| Tip produs | Cizme |
| Cod articol | 092915 44 | |
| EAN / GTIN | 8713197043386 | |
| Număr producător | CC22A33 GR. 44 | |
| Producător/responsabil | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |