Pantofi, albastru ELLA ESD, S1 NB, Mărimea încălțărilor UE: 37

Cod articol.: 092729 37
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ELLA
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Sex Femei
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092729 37
EAN / GTIN 4044348638699
Număr producător ELLA NB 37
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie pentru femei, cu tehnologie VARIO Multiflex® şi amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
  • Strat superior de material funcţional care lasă pielea să respire.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Căptuşeală funcţională moale, care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Pingea TPU Woman Sport ESD.
  • Echipare ESD.

Încălțăminte de protecție cu șireturi.

Standard:

Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092730.
Conține amortizorul galben și verde

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "ELLA" Vedeţi-le pe toate