Ghete cu şireturi negru/portocaliu VD 7600 SST, S3 XB, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 48

Cod articol.: 092685 48
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD
Denumirea producătorului VD 7600 SST
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea portocaliu; negru
Mărime EU 48
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20344; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; reflectorizant
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092685 48
EAN / GTIN 4044348754597
Număr producător VD 7600 SST ESD S3 XB 48/49
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecţie VARIO DYNAMICS® cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®. Cu pingea Perbunan foarte rezistentă la alunecare (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Strat superior de piele netedă, maleabilă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Notă:

Model normal NB la Cod 092682.