Halvsko svart VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 39

Art-nr: 092663 39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092663 39
EAN/GTIN 4044348590553
Tillverkarens nummer VD 3500 SST SF XB 39

Benämning

Utförande:

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med värmebeständig (upp till cirka 220°C) och extra halksäker Perbunan-gångsula (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Halvskor och snörstövlar med ett textilgenomträngningsskydd.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen