Pantofi, negru VD 3500 SST SF ESD, S3 NB 42

Cod articol: 092662 42
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092662 42
EAN / GTIN 4044348590195
Număr producător VD 3500 SST SF NB 42

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS SST cu pingea din Perbunan rezistentă la temperaturi mari (de până la cca 220°C) şi deosebit de aderentă (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.

Pantofi şi ghete cu şireturi cu protecţie textilă la străpungere.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092663.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături