Ghete cu şireturi, negre / albastre VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, Mărimea încălţărilor UE: 45

Cod articol.: 092576 45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VARIO DYNAMICS PRO
Denumirea producătorului VD PRO 1800 SF ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 45
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă interioară detaşabilă
Material căptuşeală interioară Microfibră; Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092576 45
EAN / GTIN 4044348521892
Număr producător VD PRO 1800 SF XB 45
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Ghete cu şireturi cu structură fără cusături. Limbă anti-praf. Bordură căptuşită.
Seria SF cu protecţie textilă la străpungere. Fără amortizare la călcâi SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092575.