Încălţăminte neagră / albastră VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Mărimi UE: 45

Cod articol.: 092532 45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Denumirea producătorului VD PRO 1500 ESD S2 XB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 45
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute nu
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Amortizare la călcâi da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă interioară detaşabilă
Material căptuşeală interioară Microfibră; Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092532 45
EAN / GTIN 4044348506981
Număr producător VD PRO 1500 ESD XB 45
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte cu structură fără cusături. Limbă anti-praf, aplicaţii pe căpută.
Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46. Se poate comanda cu mărimile UE 36 – 50.