Pantofi, negru CP 4310 ESD, S2 XB BOA, Mărimi de încălţăminte: conform UE: 39

Cod articol.: 092504 39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CP
Denumirea producătorului Halbschuh CP 4310 BOA S2 SRC XB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof Talpă capitonată (talpă rebound)
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092504 39
EAN / GTIN 4044348681206
Număr producător CP 4310 BOA XB 39
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte modernă de protecţie din gama Competition, cu tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură un confort extrem de ridicat la purtare.
  • Material de suprafaţă textil fără cusături, cu imprimare cu curenţi de înaltă frecvenţă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD, neagră.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model standard NB la Cod 092503.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "CP" Vedeţi-le pe toate