• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantofi galben/gri/negru CP 4480 ESD, S1 XB, Mărimi de încălţăminte: conform UE: 44

Cod articol.: 092498 44
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte: conform UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CP
Denumirea producătorului Halbschuh CP 4480 ESD S1 SRC XB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben; gri; negru
Mărime EU 44
Lăţime Extra lat
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Material mesh
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092498 44
EAN / GTIN 4044348694350
Număr producător CP 4480 ESD XB 44
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranţă moderni din seria Competition, cu aspect de sneaker, cu plasă din material textil şi bandă de călcâi. Confort suplimentar datorită tehnologiei VARIO® REBOUND şi construcţiei fără sudură a pantofilor.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Pingea TPU Competition, negru.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model standard XB la Cod 092497.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "CP" Vedeţi-le pe toate