• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantofi, gri/negru Steitz Secura Salix S1 XB, Mărimi de încălţăminte conform UE: 42

Cod articol.: 092496 42
Reducere
122,40 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Salix
Denumirea producătorului Halbschuh Salix S1 SRC XB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Material mesh
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092496 42
EAN / GTIN 4044348707265
Număr producător SALIX XB 42
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

SALIX ESD S1
  • Țesătură din plasă modernă.
  • Căptușeală textilă funcțională.
  • ECO CAP cu conținut de plastic marin.
  • Branț fabricat din material de cânepă.
  • Talpă exterioară TPU Competition cu profil de 3 mm.
  • Echipare ESD.
  • Structură fără metal.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092495.