Pantof albastru navy CP 4300 ESD, S2 XB, Mărimea încălțărilor UE: 45

Cod articol.: 092481 45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie CP
Denumirea producătorului CP 4300 ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 45
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092481 45
EAN / GTIN 4044348631331
Număr producător CP 4300 ESD XB 45
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte modernă de protecţie din gama Competition, cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură un confort extrem de ridicat la purtare.
  • Material de suprafaţă textil fără cusături, cu imprimare cu curenţi de înaltă frecvenţă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD, neagră.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

CP 4300 ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Include elementul de amortizare roșu și negru

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "CP" Vedeţi-le pe toate