• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pantofi, negru NEW CELTIC, S3, Mărimea încălțărilor UE: 40

Cod articol: 092398 40
Reducere
39,42 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEW CELTIC
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Mărimea încălţărilor UE 40
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 092398 40
EAN / GTIN 8023796650930
Număr producător FW220-000 GR. 40
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie NEW CELTIC din materiale robuste.
  • Material de suprafaţă din piele în relief, rezistentă la apă.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
  • Branţ anatomic AIR perforat din EVA şi material textil pentru fixare optimă.
  • Pingea: PU/PU.
  • Bombeu înălţat din PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 36 – 48.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă