Zapato abotinado negro/rojo GLOBET, S1PS, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092383 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GLOBET
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Tamaño UE 41
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Textil
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Nivel de protección S1PS
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Sin cuero
Material forro interior Poliéster
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092383 41
EAN / GTIN 8023796720299
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad GLOBET con aspecto deportivo.
  • Material superior de tejido transpirable.
  • Forro interior SANY-DRY® de 100 % poliéster, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de espuma PU suave y cómoda. Plantilla anatómica y perforada, absorbente de impactos.
  • Suela: PU/PU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.