Pantofi, negru/roşu MEAZZA, S1PS FO SR 39

Cod articol: 092382 39
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1PS
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Caracteristici: rezistent la combustibil

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1PS
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici rezistent la combustibil
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092382 39
EAN / GTIN 8023796641402
Număr producător 78430-000.W39

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie MEAZZA cu aspect sportiv.
  • Material de suprafaţă din material Microtech care permite pielii să respire.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
  • Branţ anatomic şi perforat din PU, care absoarbe şocurile.
  • Pingea: PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 48.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături