• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantofi, negru/portocaliu CREGAN, S3S, Mărimea încălțărilor UE: 45

Cod articol.: 092378 45
Reducere
70,70 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CREGAN
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu; negru
Mărime EU 45
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3S
Proprietăți pantof Protecţie la frig; căptuşit
Material căptuşeală interioară Poliester
Protecție la rece până la -20 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092378 45
EAN / GTIN 8023796648371
Număr producător 78881-000 GR. 45
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie CREGAN.
  • Material de suprafaţă din piele rezistentă la apă.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
  • Branţ anatomic şi perforat din PU, care absoarbe şocurile.
  • Pingea: PU/TPU.
  • Bombeu din TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 36 – 48.