Pantofi, negru/roşu XXG GTX black-red Low ESD, S3 48

Cod articol: 092266 48
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Denumirea producătorului 728671-48
Mărimea încălţărilor UE 48
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092266 48
EAN / GTIN 4030839389225
Număr producător 728671-48

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie modernă cu aspect lejer.
  • Material de suprafaţă din piele nubuc hidrofobă.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footware
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Bombeu TPU.
  • TALPĂ DIN CAUCIUC/TPU WELLMAXX CU talpă Infinergy® de la BASF.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimi de încălţăminte conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături