Pantofi negru/albastru IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, Mărimea încălțărilor UE: 39

Cod articol.: 092263 39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie IMPULSE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 39
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Închidere Șireturi elastice
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); căptuşit; Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092263 39
EAN / GTIN 4030839350027
Număr producător 729755-39
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Esecuzione:

Comoda scarpa di sicurezza IMPULSE XXT dal design moderno.
  • Tomaia in microfibra.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU Wellmaxx TRAINERS, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.
  • Esecuzione priva di metallo e cuoio.

Sistema di lacci elastici con allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20435:2022 S1 SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "IMPULSE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript