Ghete sudor, negru CARL HI, S3 41

Cod articol: 092255 41
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CARL
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Mărimea încălţărilor UE 41
Culoarea negru
Material de suprafaţă Piele de vită
Material talpă Cauciuc / PU
Material căptuşeală interioară Piele
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092255 41
EAN / GTIN 4030839210444
Număr producător 64461-41

Descriere

Execuţie:

Ghete pentru sudori cu calităţi termice excelente. Rezistenţă la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.
  • Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din piele.
  • Limbă închisă.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii Basic grey.
  • Talpă interioară Softvlies antistatică.
  • Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanţe SAFETY-GRIP.
  • Protecţie PU pentru vârf.
  • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
  • Închidere rapidă pentru încălţare confortabilă.
  • Manşetă de protecţie împotriva scânteilor, căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături