Pantofi, negru/alb SPEEDY Low ESD, S3S, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 47

Cod articol.: 092204 47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SPEEDY
Denumirea producătorului SPEEDY Low ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru; alb
Mărime EU 47
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute nu
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3S
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă rezistentă la căldură; reflectorizant
Rezistent la căldură până la 200 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092204 47
EAN / GTIN 4035877935304
Număr producător 12161-47
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranță SPEEDY cu confort excelent la purtare și elemente reflectorizante pentru vizibilitate bună pe întuneric.
  • Material superior din microfibră hidrofobă.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii JORI ESD black.
  • Talpă din cauciuc/EVA (etilen-acetat de vinil) DYNAMIC, rezistentă la căldură prin contact.
  • Bombeu rezistent la abraziune.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR