Pantofi, negru/gri REACTION XXT low ESD, S3 46

Cod articol: 092200 46
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie REACTION
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092200 46
EAN / GTIN 4030839347089
Număr producător 729701-46

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie REACTION XXT ca o nouă variantă a fostei REACTION grey în clasicul negru-gri. Miezul tălpii din Infingery® de la BASF redă picioarelor energia consumată la mers, având în acelaşi timp caracteristici de amortizare foarte bune.
  • Material de suprafaţă din piele de vită.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă, căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Bombeu rezistent la abraziune.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături