Ghete cu şireturi, negru/portocaliu uvex 2, S3 41

Cod articol: 092136 41
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Inserţii verificate conform modelului de fabricaţie potrivit reglementării DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 2
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Inserţii verificate conform modelului de fabricaţie potrivit reglementării DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Culoarea negru / portocaliu
Material de suprafaţă Piele de vită
Material căptuşeală interioară Distance Mesh
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092136 41
EAN / GTIN 4031101609720
Număr producător 6503241

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie uşoară şi flexibilă. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Mărimea 11.
  • Căptuşeală Distance Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Talpă din poliuretan din două straturi cu inserţii de poliuretan termoplastic, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Bombeu din poliuretan pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie cu piele netedă hidrofobă netăbăcită şi şireturi elastice cu închidere rapidă. Branţ fără elemente metalice, cu rezistenţă la călcare.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături