Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantof verde/negru uvex 1 G2 planet, S1P, Mărimea încălțărilor UE: 46

Cod articol.: 092128 46

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Denumirea producătorului uvex 1 G2 planet
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; verde; negru
Mărime EU 46
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere Șireturi elastice
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092128 46
EAN / GTIN 4031101946245
Număr producător 6824246
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranţă extrem de uşor şi de flexibili din materiale reciclate şi durabile.
  • Parte superioară din material textil uvex x-dry knit planet, 100 % din peturi reciclate.
  • Căptuşeală interioară care permite circulaţia aerului, 18 % din bambus şi 52 % din poliamidă reciclată.
  • Talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet modelată ergonomic, din până la 10 % deşeuri reciclate de PU. Deosebit de durabilă şi antiderapantă.
  • Branţuri nemetalice şi rezistente la străpungere, 100 % din material reciclat.
  • Şireturi ajustabile individual, elastice, 100 % din material reciclat, inclusiv opritor rapid.
  • Bombeu TPR, 40 % din material reciclat. Protecţie la uzură.
  • Talpă confortabilă antistatică, înlocuibilă, cu suprafaţă 100 % din peturi reciclate şi din spumă de deşeuri PU reciclate.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Tehnologie uvex i-PUREnrj pentru tălpi, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Limbă antipraf.
  • Recomandate pentru persoanele alergice la crom.
  • Mărimea 11.

uvex 1 G2 planet Încălţăminte de protecţie
  • din sticle PET reciclabile.
  • Căptușeală respirabilă.
  • Capac pentru deget de la picior uvex xenova® fără metal.
  • Talpă TPU Dynamics.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.