{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex 1 | |
| Denominación del fabricante | uvex 1 G2 planet | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul; Color verde; negro | |
| Tamaño UE | 46 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Textil | |
| Material suela | Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | no | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| Nivel de protección | S1P | |
| Cierre | Cordones elásticos | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | no | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Zapatos de entretiempo |
| Número de artículo | 092128 46 | |
| EAN / GTIN | 4031101946245 | |
| Número del fabricante | 6824246 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |