Pantofi, negru HOLEX pantof Move Two 101 S3L ESD, Mărimea încălțărilor UE: 47

Cod articol.: 092098 47
Reducere
58,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Move
Denumirea producătorului Move Two 101 S3L ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 47
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Clasa de protecţie S3L
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; reflectorizant
Material căptuşeală interioară Poliester
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092098 47
EAN / GTIN 4067263114437
Număr producător 092098 47
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pantofii de protecție HOLEX Move Two se caracterizează prin materialul ușor, flexibil, respirant și rezistent. Combinația de materiale este confortabilă și plăcută la purtare. Aspectul este completat de un design clasic cu elemente moderne. În plus, pantofii sunt robuști împotriva murdăriei și a deteriorării.
  • Material superior din microfibre.
  • Protecţie la străpungere din material textil.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich, fabricată din 100% poliester, respirabilă, rezistentă la abraziune.
  • Branţ din spumă mesh / spumă PU.
  • Talpă PU/TPU, neagră.
  • Vizibilitate sporită datorită elementelor reflectorizante.

Pantofi cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Notă:

La categoria accesorii de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi HOLEX la codurile 092862 110, 092863 130 şi branţuri HOLEX la Cod 092845 36-48.
Pantofi cu talpă interioară originală, netestate conform normei DGUV 112-191.

Pantofi testate și certificate cu sistemul de branțuri Secosol®. Pantofii cu acest sistem de branțuri corespund cerințelor aplicabile din anexa A la standardul DIN EN ISO 20345:2022 pentru tipul 1. Astfel, aceștia corespund cerințelor din anexa 2 la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1.

La final, verificați proprietățile electrostatice.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează piciorul de riscuri mecanice.
  • Potrivit pentru lucrări cu componente electrostatice sensibile.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndepărtaţi inserţia de siguranţă la penetrare şi bombeul din încălţăminte.