Ghete cu şireturi, negru Ghete HOLEX Classic Two S3 ESD, Mărimea încălțărilor UE: 36

Cod articol: 092094 36
Reducere
51,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Sex Bărbaţi; Unisex
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 36
Culoarea negru
Tip produs Ghete de protecție

Identificare și clasificare

Cod articol 092094 36
EAN / GTIN 4067263113805
Număr producător 092094 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pantofii de protecție HOLEX Classic combină confortul cu un design clasic. Materialul este rezistent la apă. Talpa este rezistentă la ulei. În plus, pantofii sunt foarte robuști împotriva deteriorării și a murdăriei.
  • Protecție la străpungere din metal.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich, fabricată din 100% poliester, respirabilă, rezistentă la abraziune.
  • Branţ din spumă mesh şi spumă PU.
  • Vizibilitate sporită datorită elementelor reflectorizante.
  • Parte superioară din piele nubuc.
  • Talpă PU/TPU, neagră.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Notă:

La categoria accesorii de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi HOLEX la codurile 092862 110, 092863 130 şi branţuri HOLEX la Cod 092845 36-48.
Pantofi cu talpă interioară originală, netestate conform normei DGUV 112-191.

Pantofi testate și certificate cu sistemul de branțuri Secosol®. Pantofii cu acest sistem de branțuri corespund cerințelor aplicabile din anexa A la standardul DIN EN ISO 20345:2022 pentru tipul 1. Astfel, aceștia corespund cerințelor din anexa 2 la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1.

La final, verificați proprietățile electrostatice.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează piciorul de riscuri mecanice.
  • Potrivit pentru lucrări cu componente electrostatice sensibile.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndepărtaţi inserţia de siguranţă la penetrare şi bombeul din încălţăminte.