Pantof negru/gri Încălțăminte de protecție Move One gri, ESD, S3, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 46

Cod articol.: 092089 46
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 092089 46
EAN / GTIN 4067263669395
Număr producător 092089 46
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie HOLEX Move One îmbină confortul la purtare cu un design sport şi modern. Materialul este uşor şi impermeabil. În plus, rezistă extrem de bine la distrugeri şi la murdărie.
  • Materialul de suprafaţă este Oxford rezistent la frecare şi TPU întărit.
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich.
  • Talpă PU/TPU, neagră.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Branţ din spumă mesh şi spumă PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Notă:

Pachetul de elemente de protejare a picioarelor include șireturile HOLEX potrivite nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 și branțul HOLEX nr. 092844 36-48.
Pantofi cu talpă interioară originală, netestate conform normei DGUV 112-191.

Pantofi testate și certificate cu sistemul de branțuri Secosol®. Pantofii cu acest sistem de branțuri corespund cerințelor aplicabile din anexa A la standardul DIN EN ISO 20345:2022 pentru tipul 1. Astfel, aceștia corespund cerințelor din anexa 2 la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1.

La final, verificați proprietățile electrostatice.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează piciorul de riscuri mecanice.
  • Potrivit pentru lucrări cu componente electrostatice sensibile.
  • Important: Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia purtătorului pantofilor precum şi producătorului branţurilor ortopedice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndepărtaţi inserţia de siguranţă la penetrare şi bombeul din încălţăminte.