Execuţie:
Pantofi de protecție FLASH cu material superior high-tech care înconjoară piciorul cu precizie și garantează purtătorului un confort unic. Randament energetic ridicat datorită sistemului INNOFLEX și suportului dinamic al mișcării. Ideal pentru pardoseli industriale dure. Mărimea 10. Sistem disponibil cu lățimi multiple.
- Material superior MESH.
- Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.
- Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.
- Pod de protecție din aluminiu.
- MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.
- Sistem de talpă MPU® INNOFLEX cu caneluri flexibile pentru un comportament natural de rulare și zonă cloud în zona călcâiului pentru a amortiza forțele de impact mari.
- clima-stream® Concept pentru aerisire maximă în pantofi.
- Echipare ESD.
Sandale cu prindere cu scai.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC