Pantofi, negru FLASH 6105 XP®, S3S, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 36

Cod articol.: 092020 36
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLASH
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 36
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute nu
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3S
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound)
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092020 36
EAN / GTIN 4043692431314
Număr producător 80800-36
Producător/responsabil ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecție dinamici FLASH cu material superior deosebit de permeabil la aer, hidrofug și partea de față fără cusături. Randament energetic ridicat datorită sistemului INNOFLEX și suportului dinamic al mișcării. Ideal pentru pardoseli industriale dure. Mărimea 10. Sistem disponibil cu lățimi multiple.
  • Parte superioară Sportline.
  • Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.
  • Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.
  • Pod de protecție din aluminiu.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.
  • Sistem de talpă MPU® INNOFLEX cu caneluri flexibile pentru un comportament natural de rulare și zonă cloud în zona călcâiului pentru a amortiza forțele de impact mari.
  • Echipare ESD.

Pantofi cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S SR