Jachetă de iarnă Limax, negru, Mărime unisex: 3XL

Cod articol.: 092004 3XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester
100 %
Temperatură, Spălare cu mașina
40 °C
Serie
Limax
Tip produs
Jachetă
Internationale Größe
3XL
Culoarea
negru
Componentele ţesăturii
Poliester
Densitatea ţesăturii
230 g/m2
Tipul de aplicare
Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil
1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral
4 buc.
Fermoar caracteristică
Într-un fel
Fermoar material
Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar
da
Glugă detaşabilă
da
Procesul de spălare
Spălare cu mașina
Tip de sac
Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere
Fermoar
Glugă
da
Caracteristici
Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete reglabile; căptuşit; impermeabil
Sex
Unisex
Standard
EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 092004 3XL
EAN / GTIN 5036108272204
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Această jachetă impermeabilă realizată din țesătură ripstop combină protecția, confortul și funcționalitatea. Cu o căptușeală din fleece, mâneci căptușite și o glugă pliabilă, oferă căldură și protecție împotriva vântului și a ploii.
  • Fermoar cu o singură cale, din plastic.
  • Clapetă de protecție împotriva intemperiilor în zona din față.
  • Patru buzunare pentru un spațiu de depozitare suficient.
  • Buzunar ascuns pentru telefon mobil.
  • Manşete reglabile.

Standard:

EN 343, clasa 3:1