{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Merinos | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Merinos | |
| Densitatea ţesăturii | 200 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip produs | Indispensabili | |
| Mărimi internaţionale | 3XL | |
| Recomandat pentru temperatură min. | -30 °C | |
| Recomandat pentru temperatură max. | -5 °C | |
| Caracteristici | izolați termic; permite pielii să respire |
| Cod articol | 091906 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509423479 | |
| Număr producător | 184917329699XXXL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |