Jachetă de iarnă, gri / negru, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091886 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Cu material reflectorizant; Manșete; Spate prelungit; căptuşit
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 091886 2XL
EAN / GTIN 7330509401095
Număr producător 488619779499XXL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă, de calitate înaltă, cu căptuşeală călduroasă şi cu guler cu fleece. Jacheta a fost concepută pentru a păstra corpul uscat şi cald indiferent de vreme. Jacheta permite o mobilitate maximă datorită detaliilor atent elaborate precum şi spatelui prelungit, unui tiv reglabil şi burdufului de la spate.
  • Buzunare cu clapă la piept şi buzunare laterale.
  • Buzunar frontal cu clapă şi buzunare laterale.
  • Buzunare interioare, dintre care unul pentru mobil.
  • Certificare conform EN 343 clasa (3.1) precum şi EN 342 împreună cu pantalonii de iarnă Blakläder art. 1810.

Descriere:

  • Cu detalii reflectorizante.
  • Glugă detaşabilă.
  • Fermoar la căptuşeală, pentru un rafinament simplu.
  • Fermoar din plastic cu un cursor.