Jachetă de iarnă pentru femei, negru, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091879 L
Reducere
189,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 150 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar lateral În față
Poziţie, Buzunar cu clapetă În față
Fermoar caracteristică Două cursoare
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Femei L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Buclă elastică pentru deget la mânecă; Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt
Sex Femei
Standard EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 091879 L
EAN / GTIN 7330509541661
Număr producător 497119879900L
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă pentru dame rezistentă la vânt şi impermeabilă, cu nivel ridicat de circulaţie a aerului. Căptuşeala de tip mesh asigură o ventilaţie mai bună la spate, la axile şi la guler. Datorită detaliilor tehnice precum cusăturile etanşe, jacheta rămâne permanent impermeabilă şi în locurile puternic solicitate. Potrivire optimă la formă datorită mânecilor preformate, spatelui prelungit, beteliei şi manşetelor reglabile. Cu glugă detaşabilă.
  • Buzunar la piept cu fermoar si buzunar la piept cu clapă.
  • Buzunare frontale cu fermoar.
  • Buzunar interior cu prindere cu scai.

Standard:

EN 343.