{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 93 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 52 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliamidă | |
| Densitatea ţesăturii | 295 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091859 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509687475 | |
| Număr producător | 198916449900C52 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |