{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 170 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Manșete; Spate prelungit | |
| Sex | Unisex | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091852 S | |
| EAN / GTIN | 7330509379196 | |
| Număr producător | 493021179099S | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |