{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | X1500 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii | |
| Mărime DE | 94 | |
| Mărime FR | 40L | |
| Mărime IT | C146 | |
| Mărime ES | C146 | |
| Mărime SE | C148 | |
| Mărime NL | C146 | |
| Poziţie | În spate; stânga; dreapta; În față | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091845 94 | |
| EAN / GTIN | 7330509394618 | |
| Număr producător | 150025179900C146 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |