{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 25 % | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | XS | |
| Mărime DE | 44 | |
| Mărime FR | 38 | |
| Mărime IT | C44 | |
| Mărime ES | C44 | |
| Mărime SE | C60 | |
| Mărime UK | XS | |
| Mărime NL | C44 | |
| Mărime US | XS | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliamidă | |
| Densitatea ţesăturii | 250 g/m2 | |
| uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091843 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509486306 | |
| Număr producător | 145911469899C44 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |