{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 8 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 92 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 114 | |
| Poziţie | În față; dreapta; dreapta | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliamidă | |
| Densitatea ţesăturii | 230 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Rezistent la zgârieturi; permite pielii să respire |
| Cod articol | 091829 114 | |
| EAN / GTIN | 7330509735237 | |
| Număr producător | 142216459998C156 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |