• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantaloni OXFORD 58

Cod articol: 091815 58
Reducere
70,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 265
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie OXFORD
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură 265 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea bleumarin
Mărime DE 58
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091815 58
EAN / GTIN 7040056062198
Număr producător 77462_590-58

Descriere

Execuţie:

Seria Oxford de la Helly Hansen vă oferă articole de îmbrăcăminte de lucru uşoare, de înaltă calitate. Colecţia convinge prin designul modern.
Toţi pantalonii au pe spate o gaică mai lată pentru curea, ce oferă o mai bună susţinere şi stabilitate. În plus faţă de buzunarele de pe spate, există şi un buzunar cu fermoar pe coapsă. Seria Oxford se distinge prin fermoarul YKK® şi capsele metalice acoperite cu plastic. Clinul permite în primul rând aşezarea optimă pe corp asigurând libertatea de mişcare.
  • Ţestură stretch uşoară flexibilă în 2 direcţii.
  • Întăritură pe genunchi şi şezut.
  • Suport pentru ciocan pe ambele părţi.
  • Buzunar pentru riglă şi ruletă cu fund dublu.
  • Părţi preformate pentru genunchi.
  • Apărătoare pentru genunchi accesibilă din interior.
  • Prelungire opţională pentru pantaloni.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături