{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu semnal | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | gri; portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 320 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Manșete reglabile; căptuşit; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091773 XL | |
| EAN / GTIN | 4030913942827 | |
| Număr producător | 5660056 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |