{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris pizarra | |
| Color, naranja | Naranja señales | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 30 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | gris; naranja | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 320 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Talla internacional, Unisex | XL | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Puños ajustables; cortavientos; forrado; reflectante | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091773 XL | |
| EAN / GTIN | 4030913942827 | |
| Número del fabricante | 5660056 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |