{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 70 °C | |
| Temperatură, Spălare industrială | 70 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 60 | |
| Mărime FR | 54 | |
| Mărime IT | C60 | |
| Mărime ES | C60 | |
| Mărime SE | C52 | |
| Mărime UK | 3XL | |
| Mărime NL | C60 | |
| Mărime US | 3XL | |
| Poziţie | În spate; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Culoarea | albastru; Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 240 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare normală | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | ja | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită; impermeabil | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091742 60 | |
| EAN / GTIN | 7330509413500 | |
| Număr producător | 156618115389C60 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |