Jachetă de iarnă cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091729 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Denumirea producătorului Warnschutz Winterjacke
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; galben
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 150 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar interior 2 buc.
Poziţie, Buzunar lateral În față
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091729 2XL
EAN / GTIN 7330509378816
Număr producător 487019873389XXL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jacheta de iarnă High-Vis, asigură circulaţia aerului, este impermeabilă la vânt şi la apă şi dispune de căptuşeală interioară tip plasă. Tehnologia stretch mecanic îi conferă jachetei un confort ridicat la purtare. Jacheta prezintă benzi reflectorizante late de 50 mm la torace, la braţe şi la umeri. De asemenea, dispune de elemente reflectorizante la glugă. Deoarece jacheta are un fermoar ascuns, este posibilă finisarea textilă simplă. Zonele cele mai expuse la murdărie puternică au fost prevăzute cu material bleumarin.
  • Cusături etanşe.
  • Glugă detaşabilă şi reglabilă.
  • Fleece în zona cefei.
  • Mâneci preformate.
  • Spate mai lung.
  • Tiv reglabil cu şnur.
  • Buzunar retractabil pentru documente.
  • Buzunare spaţioase cum sunt cele din faţă şi de la piept.

Standard:

EN 342; EN 343
Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3.

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.