Execuţie:
Rofa PRO-LINE asigură un confort extrem de ridicat la purtare şi siguranţă datorită
ţesăturii inovative şi uşoare din satin Proban®. Îmbrăcămintea multistandard hidrofugă şi rezistentă la flăcări este extrem de recomandată pentru lucrări de sudură deopotrivă în medii cu arc electric şi cu temperaturi ridicate. Nivelul de protecţie este uşor identificat fiind imprimat la betelia jachetei şi la buzunarele cargo ale pantalonilor.
Efectele reflectorizante şi de contrast bine plasate asigură o bună vizibilitate. În plus, protecţia la flăcări a îmbrăcăminţii se păstrează chiar şi în urma
spălării industriale intensive.
Jacheta bicoloră se adaptează la corp datorită
gulerului răsfrânt, a pliurilor pentru uşurarea mişcării din zona spatelui
şi a mânecilor reglabile, oferind o libertate optimă de mişcare.
- Jacheta se închide cu capse.
- Două buzunare la piept şi laterale cu clapă şi cu capsă.
- Două buzunare interioare mari.
- Buzunare interioare la piept cu prindere cu scai.
Standard:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Notă:
La cerere, se livrează îmbrăcămintea PRO-LINE multistandard cu gramaj textil 400 g/m², certificată conform EN ISO 11611 clasa 2. Se livrează la cerere şi în alte culori (uni sau bicolor). Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.