{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 70 °C | |
| Temperatură, Spălare industrială | 70 °C | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 54 | |
| Poziţie | În spate; stânga; dreapta | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 240 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Caracteristici | impermeabil | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091718 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509401354 | |
| Număr producător | 156418118933C54 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |