{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 92 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 8 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | Service | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii | |
| Mărime DE | 30 | |
| Poziţie | În spate; stânga; dreapta; stânga; dreapta | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 255 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | impermeabil; permite pielii să respire |
| Cod articol | 091714 30 | |
| EAN / GTIN | 7330509775134 | |
| Număr producător | 147725139900D120 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |