{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 22 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 78 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 70 °C | |
| Denumirea producătorului | X1500 Handwerk | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Mărime DE | 102 | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 330 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur; Șiret | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită; impermeabil | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091710 102 | |
| EAN / GTIN | 7330509256657 | |
| Număr producător | 150013809900C150 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |