{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 30 °C | |
| Culoarea | gri; portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 110 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; Manșete reglabile; căptuşit; reflectorizant | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091677 M | |
| EAN / GTIN | 4062406706319 | |
| Număr producător | 091677 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |