{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 155 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Cămaşă | |
| Mărimi internaţionale | 4XL | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Standard UV; permite pielii să respire | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091656 4XL | |
| EAN / GTIN | 4062406378011 | |
| Număr producător | 091656 4XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |