Jachetă de iarnă cu vizibilitate ridicată, portocaliu / gri, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091655 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Culoarea gri; portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Cu material reflectorizant; Manșete; Manșete reglabile; Prindere cu scai pe manșete; Spate prelungit; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt
Sex Unisex
Standard EN 343; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091655 2XL
EAN / GTIN 4062406377915
Număr producător 091655 2XL
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ejecución:

Chaqueta de señalización forrada y cómoda con tiras reflectantes de 50 mm. La chaqueta es estanca al viento y al agua y transpirable.
  • Capucha que se puede quitar.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia y cintura con cordón.
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillo interior adicional.
  • Espalda alargada.
  • Cremallera de una vía oculta.
  • Material de vellón en la zona de la nuca.

Norma:

Certificada según EN ISO 20471, clase 3, y EN 343.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la señalización visual de la presencia del portador en todas las situaciones lumínicas posibles, tanto de día como en caso de otras fuentes de luz por la noche o al atardecer.
  • Seguridad óptima únicamente si se lleva la ropa reflectante cerrada.

Utilización indebida
  • No protege frente a daños mecánicos, químicos, eléctricos, térmicos ni frente al fuego.
  • El uso de ropa reflectante no asegura que el portador sea visto en todas las circunstancias.
  • No modificar la ropa reflectante por cuenta propia.
  • No tapar las tiras reflectantes con otra ropa o equipamiento.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript